174845-LINEA PRESA KMEB-2-24-5-LED

Cavo di collegamento dello zoccolo della valvola KMEB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMEB-2-24-5-LED
Rubix:160000000586972
Produttore:174845
EAN:4052568075002
174845-LINEA PRESA KMEB-2-24-5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiakmeb presa valvola cavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174845-LINEA PRESA KMEB-2-24-5-LED


Presa di corrente con cavo KMEB-2-24-5-LED pre-assemblata, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e solenoidi N2. Posizione di montaggio=qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=LED, Tensione nominale di funzionamento CC=24 V, Classe di protezione=(* IP65, * IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)192x45x142 mm
Peso282,3 g
Tipologiakmeb presa valvola cavo di collegamento
Paese d'origineDE
Codice doganale85444290
25,80 IVA esclusa
/ Unità
31,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione