151690-LINEA PRESA KMEB-1-230AC-2.5

Cavo di collegamento dello zoccolo della valvola KMEB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMEB-1-230AC-2,5
Rubix:160000000582222
Produttore:151690
EAN:4052568030759
151690-LINEA PRESA KMEB-1-230AC-2.5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento della valvola kmeb
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151690-LINEA PRESA KMEB-1-230AC-2.5


Connettore con cavo KMEB-1-230AC-2,5 Precablato, per valvole MEBH, MOEBH e magneti N2. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C, Peso=125 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x160x25 mm
Peso126,1 g
Tipologiacavo di collegamento della valvola kmeb
17,56 IVA esclusa
/ Unità
21,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione