177677-LINEA PRESA KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Cavo presa valvola KMEB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMEB-2-24-M12-0,5-LED
Rubix:160000000587212
Produttore:177677
EAN:4052568075606
177677-LINEA PRESA KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo presa valvola kmeb
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 177677-LINEA PRESA KMEB-2-24-M12-0,5-LED


Presa di corrente con cavo KMEB-2-24-M12-0,5-LED pre-assemblata, per valvole VUVB, MEBH, MOEBH e solenoidi N2. Posizione di montaggio=qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=LED, Tensione nominale di funzionamento CC=24 V, Classe di protezione=(* IP65, * IEC 60529), Temperatura ambiente=-5 - 50 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)169x37x106 mm
Peso47,49 g
Tipologiacavo presa valvola kmeb
38,14 IVA esclusa
/ Unità
46,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione