560417-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5

VMPAL-KM Linea di collegamento per il terminale della valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
Rubix:160000000603621
Produttore:560417
EAN:4052568207250
560417-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di connessione vmpal-km
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560417-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5


Linea di connessione VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5 Caratteristica cavo=Standard, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=122 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1009 g
Tipologialinea di connessione vmpal-km
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
72,88 IVA esclusa
/ Unità
88,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore