HSR-4.8 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 7000099049

Tubo termorestringente 3M HSR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:85571
Rubix:999190300023215
Produttore:7000099049
EAN:8712403064429
HSR-4.8 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 7000099049

Riepilogo info tecniche

Tipologiaretraibile

Dettagli del prodotto : HSR-4.8 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 7000099049


La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.
La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature.

Punti di forza

Guaina in poliolefina a parete sottile
Rapporto di restringimento 2:1
Isolamento dei cavi di bassa tensione
Confezioni in Mini bobine - Dispenser

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaretraibile
25,62 IVA esclusa
/ Rotoli
31,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione