550324-CONNETTORE CON CAVO KMYZ-4-0,5-B-EX

KMYZ Linea di collegamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMYZ-4-0,5-B-EX
Rubix:160000000601349
Produttore:550324
EAN:4052568052003
550324-CONNETTORE CON CAVO KMYZ-4-0,5-B-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento

Documenti

Dettagli del prodotto : 550324-CONNETTORE CON CAVO KMYZ-4-0,5-B-EX


Connettore con cavo KMYZ-4-0,5-B-EX Combinazione di collegamento MSZB e MSZC. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Standard, Intervallo tensione d'esercizio CC=3 - 36 V, Grado di protezione=IP50, Temperatura ambiente=-10 - 50 °C
Plug socket with cable KMYZ-4-0,5-B-EX 550324

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo di collegamento
5,92 IVA esclusa
/ Unità
7,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione