560423-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

VMPAL-KM Linea di collegamento per il terminale della valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5
Rubix:160000000603627
Produttore:560423
EAN:4052568207304
560423-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di connessione vmpal-km
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560423-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5


Cavo di collegamento VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5 Cavo attributo=Standard, Classe di protezione=(* IP67, * a IEC 60529), Temperatura ambiente con installazione cavo flessibile=-5 - 80 °C, Minimo raggio di curvatura cavo=115 mm, Collegamento elettrico=Cavo con spina
Connecting cable VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5 560423

Informazioni tecniche


Attributi
Peso851 g
Tipologialinea di connessione vmpal-km
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
91,83 IVA esclusa
/ Unità
112,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione