560416-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5

VMPAL-KM Linea di collegamento per il terminale della valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5
Rubix:160000000603620
Produttore:560416
EAN:4052568097691
560416-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento vmpal-km
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560416-CAVO DI COLLEGAMENTO VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5


Linea di connessione VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5 Caratteristica cavo=Standard, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C, Raggio min. di curvatura del cavo=122 mm, Connessione elettrica=Cavo con connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso572,58 g
Tipologiacavo di collegamento vmpal-km
56,23 IVA esclusa
/ Unità
68,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore