538226-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Cavi di collegamento dei terminali delle valvole NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-S1G25-K-5-N-LE25
Rubix:160000000598768
Produttore:538226
EAN:4052568175375
538226-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 538226-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-S1G25-K-5-N-LE25


Linea di connessione NEBV-S1G25-K-5-N-LE25 Per connessione multipolare su Unità  di valvole VTUB, con connettore maschio Sub-D, 25 poli. Caratteristica cavo=Standard, Grado di protezione=(* IP65, * IP67, * In condizioni di montaggio), Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 50 °C, Coppia di serraggio max., connettore=0,2 Nm, Raggio min. di curvatura del cavo=105 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)260x60x300 mm
Peso925 g
Tipologianebv
Paese d'origineBG
Codice doganale84818079
102,22 IVA esclusa
/ Unità
124,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore