GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 50,0/18,0 MM NERO, CON ADESIVO - SPEZZONE DA 1MT 7000099269

3M™ MDT-A Guaina termorestringente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:82937
Rubix:999250612002624
Produttore:7000099269
EAN:8712403059524
GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 50,0/18,0 MM NERO, CON ADESIVO - SPEZZONE DA 1MT 7000099269

Riepilogo info tecniche

Tipologiaretraibile

Dettagli del prodotto : GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 50,0/18,0 MM NERO, CON ADESIVO - SPEZZONE DA 1MT 7000099269


La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.
La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. Le MDT-A offrono una buona protezione contro agenti chimici , eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. Colore Nero. Spezzoni da 1 mt.

Punti di forza

Guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile
Ideale per la protezione di giunti di cavi di bassa tensione e terminazioni in applicazioni in esterno o interrate
Grado di protezione IP68
Buona protezione ad agenti chimici

Applicazioni

Cable insulation and sealing

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaretraibile
30,39 IVA esclusa
/ Unità
37,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione