566661-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

Linea di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
Rubix:160000000604677
Produttore:566661
EAN:4052568057381
566661-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

Riepilogo info tecniche

Tipologialinea di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566661-CONNETTORE CON CAVO NEBV-H1G2-P-5-N-LE2


Connettore con cavo NEBV-H1G2-P-5-N-LE2 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialinea di collegamento
Codice doganale84818079
13,21 IVA esclusa
/ Unità
16,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione