Riferimenti
Parker:600003PLUG
Rubix:999190100094924
Produttore:600003PLUG

Documenti
Dettagli del prodotto : CONN.DIN-A PG9-PG11 1PCS 600003PLUG
Connettore DIN Plug Parker 600003PLUG per bobine 2P+E secondo EN 175301-803 tipo A. Per cavi PG9/PG11 (sezione 6–10 mm²) fino a 16A e 250/300V.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | connettore din plug |
|---|---|
| Tensione | 300 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
