EO MALE STUD CONNECTOR GE12L3/8NPTCF

Parker Hannifin Connettore maschio GE-R

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:GE12L3/8NPTCF
Rubix:999200100058974
EO MALE STUD CONNECTOR GE12L3/8NPTCF
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio zincato
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE12L3/8NPTCF


GE-R connettore maschio 24° flareless/BSPT o BSPP
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: 3/8"-18
Tipo attacco 2: NPT (SAE J476), maschio
Tipo di attacco 2: NPT maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J476
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Pressione massima di esercizio315 bar
Tipo di fluidofluidi idraulici;prodotti chimici;carburanti;gas;vapore
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,33 IVA esclusa
/ Unità
8,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione