EO2 MALE STUD CONNECTOR GE10ZLR3/8EDCF

Parker Hannifin Connettore maschio a perno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE10ZLR3/8EDCF
Rubix:999200100058930
Produttore:GE10ZLR3/8EDCF
EO2 MALE STUD CONNECTOR GE10ZLR3/8EDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO2 MALE STUD CONNECTOR GE10ZLR3/8EDCF


I raccordi EO-2 sono dotati di guarnizioni elastomeriche su tutti i giunti per una giunzione ermetica dei tubi, per un collegamento senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici. Per un funzionamento affidabile dell'intera unità. La progettazione si basa sulle norme DIN 3861, DIN 2353 e ISO 8434-1. I raccordi EO-2 sono adatti per applicazioni ad alta pressione. La compressione statica elimina anche l'ingresso di aria nel sistema fluido in condizioni di vuoto.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Alta pressione: EO-2 può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Allunga la gamma di applicazioni
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-2 sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sottoassemblaggio
Capacità di tenuta: Una guarnizione elastomerica costituisce l'elemento di tenuta principale, assicurando così una tenuta senza perdite. Anche i fluidi a bassa viscosità, come acqua o gas, sono sigillati ermeticamente. I sistemi idraulici non "sudano" sui raccordi. Aumenta l'affidabilità dell'intero sistema. I costi di riparazione e manutenzione saranno ridotti
Durata: La tenuta elastomerica non richiede alcun serraggio anche dopo anni di funzionamento in condizioni di lavoro estreme
Dado funzionale: I singoli componenti (anello di tenuta, guarnizione) non possono essere persi, dimenticati, confusi o assemblati con un orientamento sbagliato. Ciò consente di risparmiare sui costi di assemblaggio e di evitare pericolosi errori di montaggio. Il dado funzionale EO-2 può essere utilizzato per l'intera gamma di oltre 50 configurazioni in circa 25 misure delle serie standard EO LL, L e S. Contribuisce a semplificare il processo di ordinazione e a ridurre il numero di articoli da ordinare
Costi di assemblaggio: Con un tempo di ciclo inferiore a 10 secondi sull'EOMAT, il costo di preimpostazione dell'EO-2 è estremamente basso e riduce i costi di assemblaggio
Ogni dado funzionale EO-2 viene fornito con uno strumento di assemblaggio integrato che assicura che l'anello di ritegno tagli saldamente la superficie del tubo senza danneggiare il delicato cono interno del corpo del raccordo. Questo riduce notevolmente il pericolo di soffiaggio del tubo, anche quando si utilizza un tubo in acciaio inox, e aumenta l'affidabilità dell'intero sistema
Ripetibilità affidabile - Quando si utilizzano le macchine EOMAT per il preassemblaggio a basso costo, gli utensili di preassemblaggio non si usurano perché sono a contatto solo con la guarnizione di gomma. In questo modo si evitano le perdite e le pericolose soffiature che possono verificarsi quando i raccordi di tipo tradizionale vengono assemblati con utensili di preassemblaggio usurati. I costi per i controlli e le riparazioni periodiche possono essere ridotti
Assemblaggio finale - Dalla posizione di tenuta della chiave del giunto EO-2 preimpostato, una breve trazione della chiave (circa 1/6 - 1/4 di giro) consente all'assemblaggio di raggiungere rapidamente la coppia richiesta. I raccordi EO-2 hanno un solido "Hit-home-feel" e un'eccellente resistenza alla sovra-coppia
Ispezione a vista - Non c'è alcun dubbio se un dado funzionale EO-2 è stato preimpostato correttamente o meno. L'ispezione è semplice: basta controllare che lo spazio tra l'anello di ritegno e l'anello di tenuta sia completamente chiuso. L'estremità del tubo non deve essere smontata dal raccordo per l'ispezione del morso, in modo che l'utente riduca i costi e i tempi di assemblaggio
Nessuna perdita fantasma - La lubrificazione non è obbligatoria per l'assemblaggio dei raccordi EO-2 in acciaio. L'operatore della macchina non sarà infastidito dalla fuoriuscita di lubrificante dai raccordi una volta che l'impianto idraulico si sarà riscaldato
Riutilizzabilità/ricostruibilità - I raccordi EO-2 possono essere smontati e riassemblati più volte. Non c'è usura o allargamento del cono interno vulnerabile. Le guarnizioni danneggiate possono essere facilmente sostituite. Tutte le guarnizioni DOZ di ricambio sono contrassegnate da un codice di dimensione (es.: 12-L)
Manutenzione in loco - Per la manutenzione e la sostituzione dei raccordi EO-2 è sufficiente un set di chiavi. Ulteriori componenti in linea, come punti di prova (GMA), valvole a sfera (KH) o raccordi a T possono essere aggiunti a un gruppo esistente in pochi minuti
Affidabilità - Milioni di raccordi EO-2 funzionano senza problemi in applicazioni come: Macchine edili mobili, macchine utensili fisse, presse idrauliche, macchine per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche, costruzioni navali, esplorazioni offshore, sottomarini, treni ferroviari e attrezzature militari. Le tubazioni EO-2 non presentano perdite. I costi di manutenzione e riparazione possono essere ridotti
Senza problemi - la facilità di gestione dei raccordi EO-2 aiuta a evitare errori di montaggio e riduce i costi di assemblaggio
Senza problemi - la facilità di gestione dei raccordi EO-2 aiuta a evitare errori di montaggio e riduce i costi di assemblaggio

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Automotive;Industria;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 a ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 11,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione