0380414300000-COPERCHIO DI SUPPORTO DKV072
Coperchio dell'alloggiamento DKV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:DKV072
Rubix:160000001468528
Produttore:0380414300000
EAN:4012801008860

Dettagli del prodotto : 0380414300000-COPERCHIO DI SUPPORTO DKV072
Coperchio scatola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Tipologia | coperchio dell'alloggiamento |
| Diametro esterno | 59 mm |
| Larghezza | 5,1 mm |
| Serie | dkv |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
