0969864410000-ANELLO DI TENUTA EFS526

Anello di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:EFS526
Rubix:999221130039628
Produttore:0969864410000
EAN:4064327373915
0969864410000-ANELLO DI TENUTA EFS526

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di sigillatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0969864410000-ANELLO DI TENUTA EFS526


Le guarnizioni in feltro FAG sono progettate per offrire una protezione efficace contro sporco, umidità e particelle abrasive. Grazie al loro materiale in feltro di alta qualità, offrono una tenuta eccellente e riducono al contempo l'attrito e l'usura dei componenti meccanici.
Guarnizioni in feltro; EFS; Alloggiamento SES

Punti di forza

Protezione ottimale da polvere e umidità.
Riduzione dell'usura e prolungamento della vita utile dei cuscinetti.
Materiale in feltro di alta qualità per una tenuta duratura.
Installazione semplice e ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaanello di sigillatura
Diametro esterno177,5 mm
Serieefs
47,46 IVA esclusa
/ Unità
57,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione