0167283430000-COPERCHIO DI SUPPORTO DKV090
Coperchio dell'alloggiamento DKV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:DKV090
Rubix:160000001468531
Produttore:0167283430000
EAN:4012801008709

Dettagli del prodotto : 0167283430000-COPERCHIO DI SUPPORTO DKV090
Coperchio scatola
Cover for SNV.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Tipologia | coperchio dell'alloggiamento |
| Diametro esterno | 79,5 mm |
| Larghezza | 5,1 mm |
| Serie | dkv |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
