5020736-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2339.T22.025.Z02.20
Copy Milling Cutter
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:F2339.T22.025.Z02.20
Rubix:999240116011486
Produttore:5020736

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | vite |
| Numero di denti | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5020736-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2339.T22.025.Z02.20
ALTIUS
Punti di forza
•With anti-twist protection
2 Cutting edges per indexable insert
2 Cutting edges per indexable insert
Applicazioni
Copy Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | vite |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 324,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 396,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione