Riferimenti
Spartex:880569
Rubix:999191000050643
EAN:3660338339400






Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 m |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : CORDA 880569
Costruzione da filati ritorti resistenti ai raggi UV. Pesi e resistenze secondo EN 699.Media infiammabilità - punto di fusione 170/175 °C - densità 0,91.Resistente ad acidi, forti alcali e solventi ordinari. Si scioglie in solventi clorurati ad alta temperatura. Confezionato in una corona.
Corda in polipropilene 20mm 100m
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 m |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Materiale | polipropilene |
| Resistenza alla rottura | 4550 daN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione