CORDA 880582

Drizza in polipropilene bianco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:880582
Rubix:999191000050640
EAN:3660338339493
CORDA 880582

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 m
Diametro6 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CORDA 880582


Treccia economica in 8 bobine - standard di qualità trattato anti-UV.Moderatamente infiammabile - punto di fusione 170/175° - densità 0,91.Resistente agli acidi, agli alcali forti e ai solventi comuni.Si scioglie ad alta temperatura nei solventi clorurati.Confezionata come bobina
Drizza in polipropilene bianco 6 mm bobina da 100 m

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 m
Diametro6 mm
Materialepolipropilene
Resistenza alla rottura310 daN
17,71 IVA esclusa
/ Unità
21,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro