CORDA 880578

Drizza in polipropilene bianco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:880578
Rubix:999191000050619
EAN:3660338339455
CORDA 880578

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 m
Diametro2 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CORDA 880578


Treccia economica in 8 bobine - standard di qualità trattato anti-UV.Moderatamente infiammabile - punto di fusione 170/175° - densità 0,91.Resistente agli acidi, agli alcali forti e ai solventi comuni.Si scioglie ad alta temperatura nei solventi clorurati.Confezionata come bobina
Drizza in polipropilene bianco 2 mm bobina da 100 m

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 m
Diametro2 mm
Materialepolipropilene
Resistenza alla rottura50 daN
4,89 IVA esclusa
/ Unità
5,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro