CORDA 880568

Corde in polipropilene

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:880568
Rubix:999191000050626
EAN:3660338339394
CORDA 880568

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 m
Diametro16 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CORDA 880568


Costruzione da filati ritorti resistenti ai raggi UV. Pesi e resistenze secondo EN 699.Media infiammabilità - punto di fusione 170/175 °C - densità 0,91.Resistente ad acidi, forti alcali e solventi ordinari. Si scioglie in solventi clorurati ad alta temperatura. Confezionato in una corona.
Corda in polipropilene da 16 mm, corona da 100 m

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 m
Diametro16 mm
Materialepolipropilene
Resistenza alla rottura3330 daN
77,12 IVA esclusa
/ Unità
94,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro