CORDA 880583

Drizza in polipropilene bianco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:880583
Rubix:999191000050622
EAN:3660338339509
CORDA 880583

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 m
Diametro8 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CORDA 880583


Treccia economica in 8 bobine - standard di qualità trattato anti-UV.Moderatamente infiammabile - punto di fusione 170/175° - densità 0,91.Resistente agli acidi, agli alcali forti e ai solventi comuni.Si scioglie ad alta temperatura nei solventi clorurati.Confezionata come bobina
Drizza in polipropilene bianco 8mm bobina 100m

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 m
Diametro8 mm
Materialepolipropilene
Resistenza alla rottura700 daN
36,33 IVA esclusa
/ Unità
44,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro