CORDA 880579

Drizza in polipropilene bianco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:880579
Rubix:999191000050618
EAN:3660338339462
CORDA 880579

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 m
Diametro3 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CORDA 880579


Treccia economica in 8 bobine - standard di qualità trattato anti-UV.Moderatamente infiammabile - punto di fusione 170/175° - densità 0,91.Resistente agli acidi, agli alcali forti e ai solventi comuni.Si scioglie ad alta temperatura nei solventi clorurati.Confezionata come bobina
Drizza in polipropilene bianco 3mm 100m in bobina

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 m
Diametro3 mm
Materialepolipropilene
Resistenza alla rottura140 daN
6,83 IVA esclusa
/ Unità
8,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro