CORDA 880555

Drizza in poliammide bianco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:880555
Rubix:999191000050638
EAN:3660338339271
CORDA 880555

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 m
Diametro3 mm
Materialepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CORDA 880555


Intrecciatura in 8 bobine. Materiale resistente alla muffa ad alta resistenza con trattamento anti-UV.Fibra antistatica a bassa infiammabilità.Punto di fusione 260°-densità 1,14.Buona resistenza agli alcali forti (ammoniaca e soda) sensibili ai minerali concentrati e agli acidi acetici. Confezionato come bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 m
Diametro3 mm
Materialepoliammide
Peso0,55 kg
Resistenza alla rottura200 daN
12,29 IVA esclusa
/ Unità
14,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro