CORDA 880567

Corde in polipropilene

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:880567
Rubix:999191000050627
EAN:3660338339387
CORDA 880567

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 m
Diametro14 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CORDA 880567


Costruzione da filati ritorti resistenti ai raggi UV. Pesi e resistenze secondo EN 699.Media infiammabilità - punto di fusione 170/175 °C - densità 0,91.Resistente ad acidi, forti alcali e solventi ordinari. Si scioglie in solventi clorurati ad alta temperatura. Confezionato in una corona.
Corda in polipropilene 14mm 100m

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 m
Diametro14 mm
Materialepolipropilene
Resistenza alla rottura2350 daN
60,62 IVA esclusa
/ Unità
73,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro