Riferimenti
Gapi:COR20
Rubix:999190900022367
Produttore:20,00
Documenti
Dettagli del prodotto : 2BA200W7-CORDA OR 20 MATERIALE NBR 75SH +-5
CORDA OR Diametro Corda:20.00 mm Materiale:NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 20 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,05 IVA esclusa
/ Metro
€ 86,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

