Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:72214
Rubix:999240228053940
Produttore:72214
Documenti
Dettagli del prodotto : 72214-BADERNE SCHNUR 5,00 0,0 872
Che si tratti di una macchina per lo scavo di tunnel, di un motore navale o di una botola di carico. I profili speciali, i cordoni o i tubi flessibili vengono utilizzati ogni volta che si presentano punti di tenuta di grandi dimensioni che non possono essere sigillati con guarnizioni stampate o O-ring, o che possono essere sigillati solo a costi elevati. A questo scopo sono disponibili oltre 3500 ugelli con profili diversi e numerosi materiali. Inoltre, è possibile sviluppare e produrre progetti personalizzati, con costi di produzione molto più vantaggiosi rispetto ai pezzi stampati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 5 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 72 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione