GUANTO IN NYLON DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE NERO 21-1D23B # 9/L

Coreshield™Double

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:21-1D23B-9/L
Rubix:999210514005888
EAN:3603835649689
GUANTO IN NYLON DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE NERO 21-1D23B # 9/L

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO IN NYLON DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE NERO 21-1D23B # 9/L


CoreShield™ Double 21-1D13B 13G BB-guanti, con livello di protezione al taglio A/A1 e rivestimento del palmo. Grazie ai materiali innovativi e di alta qualità, la gamma CoreShield™ Double di Honeywell offre un'eccellente protezione contro i tagli dal livello A/A1 fino al livello D/A4 e uno spessore da 13 a 18 g. I guanti con rivestimento CoreShield™ Double offrono un'eccellente presa in ambienti estremamente oleosi e maggiore comfort e destrezza per un'ampia gamma di applicazioni.

Punti di forza

I guanti CoreShield™ Double portano la protezione contro i tagli in ambienti oleosi a un livello superiore: nessun liquido sulle mani, meno sudore, batteri e odori sgradevoli, e una buona presa. Presa migliorata, eccellente resistenza all'usura, 100% idro- e oleo-repellenti, proprietà deodoranti, proprietà antimicrobiche, traspiranti, assorbenti del sudore.

Applicazioni

Guanti resistenti al taglio per ambienti oleosi come lavorazioni meccaniche, linee di assemblaggio nell'industria automobilistica, lavorazione e produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalenitrile
Materiale100% nitrile impermeabile
6,17 IVA esclusa
/ Paia
7,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione