866185-CORONA 5/8X3/8 Z 16 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1016
Rubix:999200100127580
Produttore:866185
EAN:3660338203701
866185-CORONA 5/8X3/8 Z 16 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866185-CORONA 5/8X3/8 Z 16 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 10B1 Simplex - 16 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento81,37 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo16 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore