D05B1055/877368/CORONA 8X3 Z 55 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D05B1055
Rubix:999200100129290
EAN:3660338309441
D05B1055/877368/CORONA 8X3 Z 55 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D05B1055/877368/CORONA 8X3 Z 55 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 05B1 Simplex - 55 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti55
Codice ISO05b-1
Diametro di orientamento140,13 mm
Diametro esterno143,5 mm
Larghezza totale4 mm
Diametro del foro14 mm
Diametro del mozzo14 mm
  • Esaurito