CUSCINETTO 21314EAE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 21314

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:21314EAE4
Rubix:999180600075877
Produttore:21314EAE4 N
EAN:00029176410819
CUSCINETTO 21314EAE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 21314EAE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3150 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione