CUSCINETTO 22224EAE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 22224

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22224EAE4
Rubix:999180600076283
Produttore:22224EAE4 N
EAN:0029176411540
CUSCINETTO 22224EAE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22224EAE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.
Cuscinetti orientabili a rulli NSK

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9000 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r765000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr685000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione