0190184010000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22236-E1-XL-K
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:22236-E1-XL-K
Rubix:160000000377889
Produttore:0190184010000
EAN:4026677833747


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 86 mm |
Dettagli del prodotto : 0190184010000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22236-E1-XL-K
I cuscinetti a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sf
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante si distingue per la sua geometria ottimizzata che gli consente di sopportare carichi radiali molto elevati, nonché carichi assiali in entrambe le direzioni. La struttura E1, priva di spalla centrale, favorisce una migliore distribuzione delle sollecitazioni interne. Il gioco radiale standard garantisce un buon equilibrio termico, limitando così il surriscaldamento alle alte velocità. Il modello dispone di un foro conico 1:12, che consente un montaggio preciso su manicotto di serraggio. La tecnologia X-life migliora la qualità della superficie, riducendo le perdite per attrito e aumentando la durata del prodotto. Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per funzionare in modo efficiente in regime continuo, anche in caso di disallineamento o flessione dell’albero.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare, effettuata con olio o grasso a seconda dell’applicazione. Non contiene lubrificante integrato, il che lascia all’utente la scelta del prodotto più adatto. Tre fori di lubrificazione, combinati con una scanalatura anulare sull’anello esterno, assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante. È possibile effettuare un’ispezione visiva grazie al suo design aperto. Si consiglia di mantenere un ambiente pulito durante il montaggio e le operazioni di manutenzione. In caso di contaminazione, è indispensabile una pulizia accurata dei componenti prima di qualsiasi rilubrificazione. Il cuscinetto rimane funzionante in un intervallo di temperatura compreso tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si scelga un lubrificante compatibile.
Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione consente una velocità di rotazione più elevata, poiché riduce gli attriti interni. Tuttavia, l’assenza di protezione rende il prodotto più vulnerabile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. È quindi consigliato in ambienti puliti o con un sistema di protezione esterno. Questa apertura facilita l’ispezione visiva e la rilubrificazione, ma richiede particolare attenzione alla pulizia dell’alloggiamento per garantire prestazioni durature.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, punto di riferimento mondiale nell’ingegneria industriale. Fondata nel 1883, è rinomata per la qualità dei suoi cuscinetti. Il gruppo impiega oltre 83.000 persone in 50 siti produttivi. Fedele ai propri valori di innovazione, affidabilità e prestazioni, FAG sviluppa soluzioni robuste per i settori automobilistico, aeronautico e dell’industria pesante.
Vantaggi principali:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale grazie alla geometria interna ottimizzata;
- Comportamento stabile in caso di urti e carichi dinamici prolungati;
- Funzionamento affidabile, anche in caso di disallineamento o flessione dell’albero;
- Tecnologia X-life: migliore qualità della superficie, maggiore durata, riduzione delle perdite per attrito;
- Montaggio regolabile su boccola o albero conico grazie al foro 1:12;
- Compatibile con applicazioni ad alta velocità grazie alla gabbia in acciaio stampato;
- Rilubrificazione facilitata dalla presenza di tre fori e di una scanalatura sull’anello esterno;
- Design aperto: ispezione e manutenzione semplificate.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto ad attrezzature industriali che richiedono affidabilità e robustezza. Viene utilizzato in riduttori meccanici di medie dimensioni, trasportatori, pompe industriali e ventilatori. È inoltre impiegato nei mandrini di macchine rotanti e negli alberi secondari. La sua capacità di funzionare in modo continuo, anche sotto carichi elevati, lo rende ideale per i settori della lavorazione dei materiali, della movimentazione, dell’agricoltura e della produzione manifatturiera. Si integra facilmente nei progetti esistenti grazie alle sue dimensioni standardizzate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante si distingue per la sua geometria ottimizzata che gli consente di sopportare carichi radiali molto elevati, nonché carichi assiali in entrambe le direzioni. La struttura E1, priva di spalla centrale, favorisce una migliore distribuzione delle sollecitazioni interne. Il gioco radiale standard garantisce un buon equilibrio termico, limitando così il surriscaldamento alle alte velocità. Il modello dispone di un foro conico 1:12, che consente un montaggio preciso su manicotto di serraggio. La tecnologia X-life migliora la qualità della superficie, riducendo le perdite per attrito e aumentando la durata del prodotto. Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per funzionare in modo efficiente in regime continuo, anche in caso di disallineamento o flessione dell’albero.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare, effettuata con olio o grasso a seconda dell’applicazione. Non contiene lubrificante integrato, il che lascia all’utente la scelta del prodotto più adatto. Tre fori di lubrificazione, combinati con una scanalatura anulare sull’anello esterno, assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante. È possibile effettuare un’ispezione visiva grazie al suo design aperto. Si consiglia di mantenere un ambiente pulito durante il montaggio e le operazioni di manutenzione. In caso di contaminazione, è indispensabile una pulizia accurata dei componenti prima di qualsiasi rilubrificazione. Il cuscinetto rimane funzionante in un intervallo di temperatura compreso tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si scelga un lubrificante compatibile.
Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione consente una velocità di rotazione più elevata, poiché riduce gli attriti interni. Tuttavia, l’assenza di protezione rende il prodotto più vulnerabile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. È quindi consigliato in ambienti puliti o con un sistema di protezione esterno. Questa apertura facilita l’ispezione visiva e la rilubrificazione, ma richiede particolare attenzione alla pulizia dell’alloggiamento per garantire prestazioni durature.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, punto di riferimento mondiale nell’ingegneria industriale. Fondata nel 1883, è rinomata per la qualità dei suoi cuscinetti. Il gruppo impiega oltre 83.000 persone in 50 siti produttivi. Fedele ai propri valori di innovazione, affidabilità e prestazioni, FAG sviluppa soluzioni robuste per i settori automobilistico, aeronautico e dell’industria pesante.
Vantaggi principali:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale grazie alla geometria interna ottimizzata;
- Comportamento stabile in caso di urti e carichi dinamici prolungati;
- Funzionamento affidabile, anche in caso di disallineamento o flessione dell’albero;
- Tecnologia X-life: migliore qualità della superficie, maggiore durata, riduzione delle perdite per attrito;
- Montaggio regolabile su boccola o albero conico grazie al foro 1:12;
- Compatibile con applicazioni ad alta velocità grazie alla gabbia in acciaio stampato;
- Rilubrificazione facilitata dalla presenza di tre fori e di una scanalatura sull’anello esterno;
- Design aperto: ispezione e manutenzione semplificate.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto ad attrezzature industriali che richiedono affidabilità e robustezza. Viene utilizzato in riduttori meccanici di medie dimensioni, trasportatori, pompe industriali e ventilatori. È inoltre impiegato nei mandrini di macchine rotanti e negli alberi secondari. La sua capacità di funzionare in modo continuo, anche sotto carichi elevati, lo rende ideale per i settori della lavorazione dei materiali, della movimentazione, dell’agricoltura e della produzione manifatturiera. Si integra facilmente nei progetti esistenti grazie alle sue dimensioni standardizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28500 g |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 86 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 1670 rpm |
| Regime limite | 2470 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1680000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1360000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 823,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1004,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione