CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23122 CCK/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:23122 CCK/C4W33
Rubix:160000000365350
Produttore:35932
EAN:7316577610485
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23122 CCK/C4W33
Riepilogo info tecniche
Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23122 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x180x180 mm
Peso5200 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r585000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr374000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore