CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024 CC/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23024 CC/C4W33
Rubix:160000000365034
Produttore:35619
EAN:7316576654886
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024 CC/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024 CC/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o gravose.
Questo cuscinetto a sfere con rulli è una soluzione affidabile e performante per applicazioni soggette a carichi elevati. Dotato di due gabbie con finestre stampate in acciaio e di un gioco radiale interno di classe C4, è progettato appositamente per assorbire le dilatazioni termiche e limitare gli attriti interni. Grazie alla doppia fila di rulli e alla capacità di autoallineamento, compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero, garantendo stabilità meccanica anche in condizioni estreme.

Caratteristiche:
Questo modello presenta un foro cilindrico progettato per il montaggio diretto su un albero lavorato, facilitandone l’installazione senza accessori aggiuntivi. La sua configurazione (CC) comprende due gabbie a finestre in acciaio stampato, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. In combinazione con il gioco radiale C4, consente un funzionamento fluido ad alta velocità con un basso aumento di temperatura. Contribuisce inoltre a prolungare la durata del cuscinetto, migliorandone al contempo le prestazioni complessive. L’assenza di guarnizioni di tenuta limita gli attriti meccanici, favorendo un aumento più rapido del regime e una rotazione più regolare, anche a velocità elevate. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati, in entrambe le direzioni, lo rende un cuscinetto a due file di rulli particolarmente adatto a situazioni di forti sollecitazioni meccaniche.

Manutenzione:
Questo componente aperto richiede una rilubrificazione regolare per garantirne la longevità. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno, che facilitano l’aggiunta di grasso e l’evacuazione delle impurità. Si consiglia di pulire accuratamente le zone di montaggio prima di qualsiasi intervento. Un’ispezione visiva regolare consente di individuare i primi segni di usura o contaminazione. La scelta di un lubrificante adatto alla temperatura di esercizio è fondamentale. Questo cuscinetto può funzionare fino a 200 °C, a condizione che venga utilizzato un grasso compatibile con tali condizioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è disponibile in versione aperta, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione facilita l’ispezione e le operazioni di manutenzione, ma richiede una maggiore attenzione per evitare qualsiasi contaminazione esterna. L’assenza di guarnizioni riduce gli attriti e favorisce una migliore tenuta in velocità, ma comporta anche una maggiore sensibilità alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. Per limitare questi rischi, è essenziale mantenere puliti gli ambienti operativi e ricorrere a una lubrificazione accurata e frequente.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze dei settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Vantaggi principali:
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Sopporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Consente velocità di rotazione elevate grazie alle gabbie in lamiera d’acciaio stampata;
- Offre un’eccellente stabilità meccanica, anche sotto carichi elevati;
- Facile da rilubrificare grazie alla scanalatura anulare e ai fori integrati;
- Design aperto che facilita l’ispezione visiva e la manutenzione;
- Adatto a vari ambienti industriali e ad alte temperature.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli viene utilizzato in apparecchiature soggette a carichi elevati o a deformazioni dell’albero. È ideale per trasportatori, riduttori, alberi di trasmissione, frantoi, pompe industriali o macchinari per la produzione pesante. È particolarmente adatto per impianti nei settori del cemento, dell’acciaio, della cartiera, delle miniere e delle cave. La sua capacità di funzionare a velocità elevate pur tollerando condizioni difficili lo rende un cuscinetto di prima scelta per ambienti industriali esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso3996,3 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr366 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
415,74 IVA esclusa
/ Unità
507,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore