CUSCINETTO 22208EAKE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 22208

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22208EAKE4
Rubix:999180600076097
Produttore:22208EAKE4 N
EAN:00029176624292
CUSCINETTO 22208EAKE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22208EAKE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso520 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr113000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione