CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21308 EKW

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:21308 EKW
Rubix:160000000365945
Produttore:169994
EAN:7316571904931
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21308 EKW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21308 EKW


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Grazie alla sua capacità di autoallineamento, questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio SKF compensa efficacemente i disallineamenti dell’albero, assorbendo al contempo carichi radiali e assiali elevati. Il suo design robusto e aperto lo rende un alleato di prima scelta per gli ambienti industriali dinamici in cui stabilità, resistenza e prestazioni sono al centro delle esigenze.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli è dotato di due file simmetriche di rulli, integrate in una gabbia stampata in acciaio che riduce l’inerzia e favorisce un funzionamento fluido ad alta velocità. È dotato di un foro conico 1:12 che consente un montaggio preciso sull’albero, con o senza boccola di serraggio, garantendo una regolazione ottimale del gioco interno. Il design aperto, privo di guarnizioni o sistemi di lubrificazione integrati, semplifica le ispezioni visive e le operazioni di manutenzione diretta. Il gioco radiale interno standard garantisce una buona stabilità sotto carichi dinamici (vibrazioni, squilibri, urti, ecc.) e ottimizza la distribuzione delle sollecitazioni meccaniche.

Manutenzione:
La manutenzione regolare di questo cuscinetto a sfere è essenziale per garantirne la durata. Il suo design aperto richiede una lubrificazione manuale, adeguata alle condizioni operative e ai carichi applicati. Si raccomanda una pulizia accurata delle superfici e dell’alloggiamento prima di ogni rilubrificazione, soprattutto in presenza di contaminanti. È opportuno controllare periodicamente il livello del lubrificante e verificare l’eventuale presenza di segni di usura prematura, quali: rumori anomali, aumento della temperatura o aumento delle vibrazioni. La scelta del lubrificante deve corrispondere alle sollecitazioni dell’applicazione (temperatura, carichi, velocità, vibrazioni…).

Tenuta:
Questo cuscinetto è privo di qualsiasi guarnizione di tenuta, il che lo rende più sensibile alle aggressioni esterne. L’assenza di protezione integrata lo rende vulnerabile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. Questa scelta progettuale favorisce la riduzione degli attriti e migliora la velocità di rotazione, ma richiede una maggiore attenzione alle condizioni di pulizia nell’area di montaggio. Un ambiente pulito e una manutenzione regolare sono indispensabili per garantire l’affidabilità di funzionamento.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nelle soluzioni per la rotazione. Fondato nel 1907, il marchio svedese si impegna a offrire prodotti innovativi, affidabili e durevoli. Presente in oltre 130 paesi, combina know-how tecnico ed eccellenza industriale al servizio di diversi settori: industria, energia, trasporti e produzione. SKF è rinomata per i suoi progressi ingegneristici e i suoi rigorosi standard di qualità.

Vantaggi chiave:
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza generare calore eccessivo.
- Design aperto che facilita l’ispezione e la manutenzione e riduce le perdite per attrito.
- Elevata capacità di carico, sia radiale che assiale.
- Rotazione stabile anche ad alta velocità grazie alle gabbie leggere in acciaio.
- Foro conico che garantisce un montaggio preciso e ben aderente.
- Funzionamento possibile fino a 200 °C a seconda della lubrificazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è adatto a numerosi settori industriali. Viene utilizzato nei sistemi di trasmissione, nelle presse a rulli, nelle linee di produzione metallurgiche e nelle attrezzature di movimentazione. Offre prestazioni elevate in contesti in cui sono comuni velocità variabili, carichi combinati e deformazioni dell’albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso737,7 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr107 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione