Riferimenti
Nadella:AX 5 13
Rubix:160000000394350

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 2,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX513
CUSCINETTI ASSIALI NADELLA
CUSCINETTI ASSIALI NADELLA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 2,3 mm |
| Serie | ax |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione