REGGISPINTA/RALLE AX2035
Cuscinetto assiale a rullini Nadella
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:AX 20 35
Rubix:160000000394361

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX2035
Cuscinetto assiale a rullini con disco di scorrimento sottile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore