Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA ZKLDF460-B, Diametro esterno: 600 mm | Diametro interno: 460 mm | Larghezza: 70 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:ZKLDF460-A
INA:ZKLDF460-B
Rubix:170000000706118
Produttore:0679141440000
EAN:4054366836014


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 600 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 0679141440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLDF460-B
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLDF, azione bilaterale, avvitabile, ralla di copertura ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 460 mm |
| Diametro esterno | 600 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | zkldf |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1860000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 255000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13.743,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 16.766,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione