Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234421-M-SP, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 66 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234421-M-SP
Rubix:160000000380670
Produttore:0190389330000
EAN:4012801487856
0190389330000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234421-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190389330000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234421-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x160x160 mm
Peso4070 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza66 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a250000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca74000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 1101,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1343,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.