Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602015-2RS-TVP, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602015-2RS-TVP
Rubix:160000000381844
Produttore:0191191860000
EAN:4026677716033
0191191860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602015-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191191860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602015-2RS-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a24700 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca13100 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Codice doganale84821090
€ 117,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.