Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5913-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIA5913
INA:NKIA5913-XL
Rubix:999181200028752
EAN:4012802731620

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0504212470000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA5913-XL
Cuscinetti a rullini/cuscinetti a sfere a contatto obliquo NKIA, componente assiale unidirezionale, secondo DIN 5 429-2.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Serie | nkia..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 34000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 12800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione