Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA ZKLR1547-2RS-A, Diametro esterno: 38.45 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 22 mm

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:ZKLR1547-2RS-A
Rubix:999201229091580
Produttore:0628366170000
EAN:4012802825756
0628366170000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA ZKLR1547-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno38,45 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0628366170000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA ZKLR1547-2RS-A


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLR..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso143,1 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno38,45 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriezklr..-2rs
Carico statico di base, assiale - C0a22400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca16400 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Codice doganale84832000
177,61 IVA esclusa
/ Unità
216,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.