Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234411-M-SP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234411-M-SP
Rubix:160000000375698
Produttore:0190388010000
EAN:4012801193511
0190388010000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234411-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388010000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234411-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x90x90 mm
Peso946 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a102000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca37500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 613,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 748,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.