Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234409-M-SP, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234409-M-SP
Rubix:160000000375696
Produttore:0190387710000
EAN:4012801016582
0190387710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234409-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190387710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234409-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x75x75 mm
Peso580 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a67000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca25000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
512,96 IVA esclusa
/ Unità
625,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.