Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234415-M-SP, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234415-M-SP
Rubix:160000000375702
Produttore:0190388440000
EAN:4012801193535
0190388440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234415-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234415-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x115x115 mm
Peso1570 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a144000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca47500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 664,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 810,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.