Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5907-XL, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIB5907
INA:NKIB5907-XL
Rubix:170000000705709
Produttore:0507828860000
EAN:4012802736168


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0507828860000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5907-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 14900 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 7400 N |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore