Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234414-M-SP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234414-M-SP
Rubix:160000000375701
Produttore:0190388360000
EAN:4012801193528
0190388360000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234414-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388360000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234414-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x110x110 mm
Peso1493 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a133000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca45500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 651,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 795,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.